Bosch - 24 mm dugókulcs 3/4'' négyszög befogatással SX048482 - 1608556015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 3/4 coll
Méret - 24 mm
Hosszúság - 50 mm
Átmérő - 44 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048482
Gyártói cikkszám
1608556015
Gyártói típuskód
1608556015
Csatlakozó méret:
3/4 coll
Méret:
24 mm
Hosszúság:
50 mm
Átmérő:
44 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csatlakozó méret:
38.9 mm
24 mm dugókulcs 3/4'' négyszög befogatással