Bosch - 25db PH2 Impact Control bit TicTac dobozban 25mm SX048968 - 2607002803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 25
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Nem
PH bitek száma - 25
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048968
Gyártói cikkszám
2607002803
Gyártói típuskód
2607002803
Összes bitek száma:
25
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Nem
PH bitek száma:
25
Torx bitek száma:
0
PZ bitek száma:
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Hasított fejű bitek száma:
0
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
25db PH2 Impact Control bit TicTac dobozban 25mm