Bosch - 25db T20 Extra kemény bit TicTac dobozban 25mm SX048964 - 2607002799
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Méret (TX) - 20
Teljes hossz - 25 mm
Lyukkal - Igen
Rögzítés rugós golyóval - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048964
Gyártói cikkszám
2607002799
Gyártói típuskód
2607002799
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Méret (TX):
20
Teljes hossz:
25 mm
Lyukkal:
Igen
Rögzítés rugós golyóval:
Igen
25db T20 Extra kemény bit TicTac dobozban 25mm