Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - 25db T20 Impact Control bit TicTac dobozban 25mm SX048970 - 2607002805

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - 25db T20 Impact Control bit TicTac dobozban 25mm SX048970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összes bitek száma - 25

  • Mágneses tartóval - Igen

  • Bit-racsnival - Nem

  • Fogantyúval - Nem

  • PH bitek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048970

Gyártói cikkszám

2607002805

Gyártói típuskód

2607002805

Összes bitek száma:

25

Mágneses tartóval:

Igen

Bit-racsnival:

Nem

Fogantyúval:

Nem

PH bitek száma:

0

Torx bitek száma:

25

PZ bitek száma:

0

Csomagolás:

műanyagdoboz

Hasított fejű bitek száma:

0

TriWing bitek száma:

0

Belső hatlapú bitek száma:

0

Bitek száma (belső négylapú):

0

Kétlyukú bitek száma:

0

25db T20 Impact Control bit TicTac dobozban 25mm