Bosch - 25db T30 Extra kemény bit TicTac dobozban 25mm SX048966 - 2607002801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Méret (TX) - 30
Teljes hossz - 25 mm
Lyukkal - Igen
Rögzítés rugós golyóval - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048966
Gyártói cikkszám
2607002801
Gyártói típuskód
2607002801
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Méret (TX):
30
Teljes hossz:
25 mm
Lyukkal:
Igen
Rögzítés rugós golyóval:
Igen
25db T30 Extra kemény bit TicTac dobozban 25mm