Bosch - 27 mm dugókulcs 1'' négyszög befogatással SX048487 - 1608557046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1 coll
Méret - 27 mm
Hosszúság - 57 mm
Átmérő - 54 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048487
Gyártói cikkszám
1608557046
Gyártói típuskód
1608557046
Csatlakozó méret:
1 coll
Méret:
27 mm
Hosszúság:
57 mm
Átmérő:
54 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csatlakozó méret:
45.5 mm
27 mm dugókulcs 1'' négyszög befogatással