Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - 27 részes fatiplikészlet o 10 mm SX048778 - 2607000543

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - 27 részes fatiplikészlet o 10 mm SX048778

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - fa

  • Átmérő - 10 mm

  • Hosszúság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048778

Gyártói cikkszám

2607000543

Gyártói típuskód

2607000543

Anyag:

fa

Átmérő:

10 mm

Hosszúság:

40 mm

27 részes fatiplikészlet o 10 mm