Bosch - 3/8'' dugókulcs 1/4'' bitbefogatással SX049414 - 2608550082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Teljes hossz - 50 mm
Rugalmas - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Mágneses - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049414
Gyártói cikkszám
2608550082
Gyártói típuskód
2608550082
Kivitel:
egyéb
Teljes hossz:
50 mm
Rugalmas:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Mágneses:
Igen
Hatszög-csavarokhoz használható:
Igen
Forgó stifthez alkalmas:
Nem
Forgó stifttel:
Nem
3/8'' dugókulcs 1/4'' bitbefogatással