Bosch - 3 az 1-ben Inoxhoz A 46 S BF hajlított SX051279 - 2608602389
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alak - hajlított
Korongátmérő - 125 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 2.5 mm
X-Lock tartó - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051279
Gyártói cikkszám
2608602389
Gyártói típuskód
2608602389
Alak:
hajlított
Korongátmérő:
125 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
2.5 mm
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
vágás
Tányér korong:
Nem
Fémhez alkalmas:
Igen
Betonhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
3 az 1-ben Inoxhoz A 46 S BF hajlított