Bosch - 30 mm dugókulcs 1/2'' négyszög befogatással SX048479 - 1608555065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/2 coll
Méret - 30 mm
Hosszúság - 50 mm
Átmérő - 30 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048479
Gyártói cikkszám
1608555065
Gyártói típuskód
1608555065
Csatlakozó méret:
1/2 coll
Méret:
30 mm
Hosszúság:
50 mm
Átmérő:
30 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csatlakozó méret:
43 mm
30 mm dugókulcs 1/2'' négyszög befogatással