Bosch - 30 mm Speed for MultiConstruction körkivágó SX050024 - 2608580732
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Átmérő - 30 mm
Peremsüllyesztő - Nem
Gipszkartonhoz használható - Nem
Felfogórendszer - egyéb
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050024
Gyártói cikkszám
2608580732
Gyártói típuskód
2608580732
Átmérő:
30 mm
Peremsüllyesztő:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Nem
Felfogórendszer:
egyéb
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:
Nem
Alumíniumhoz alkalmas:
Igen
Sárgarézhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
30 mm Speed for MultiConstruction körkivágó