Bosch - 32 mm dugókulcs 1'' négyszög befogatással SX048488 - 1608557050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1 coll
Méret - 32 mm
Hosszúság - 62 mm
Átmérő - 54 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048488
Gyártói cikkszám
1608557050
Gyártói típuskód
1608557050
Csatlakozó méret:
1 coll
Méret:
32 mm
Hosszúság:
62 mm
Átmérő:
54 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csatlakozó méret:
51.5 mm
32 mm dugókulcs 1'' négyszög befogatással