Bosch - 32 mm dugókulcs 3/4'' négyszög befogatással SX048485 - 1608556029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 3/4 coll
Méret - 32 mm
Hosszúság - 53 mm
Átmérő - 44 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048485
Gyártói cikkszám
1608556029
Gyártói típuskód
1608556029
Csatlakozó méret:
3/4 coll
Méret:
32 mm
Hosszúság:
53 mm
Átmérő:
44 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csatlakozó méret:
48.8 mm
32 mm dugókulcs 3/4'' négyszög befogatással