Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Bosch - 32 mm Progressor for Wood&Metal körkivágó SX050599 - 2608594207

MásolásMásolás
Bosch - 32 mm Progressor for Wood&Metal körkivágó SX050599

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 32 mm

  • Vágás mélysége - 40 mm

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Nem

  • Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050599

Gyártói cikkszám

2608594207

Gyártói típuskód

2608594207

Átmérő:

32 mm

Vágás mélysége:

40 mm

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Nem

Felfogórendszer:

hengeres csatlakozótengely

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:

Nem

Alumíniumhoz alkalmas:

Igen

Sárgarézhez alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Színes fémhez alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Nem

32 mm Progressor for Wood&Metal körkivágó