Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - 32 részes fatiplikészlet o 6 mm SX048776 - 2607000449

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - 32 részes fatiplikészlet o 6 mm SX048776

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - fa

  • Átmérő - 6 mm

  • Hosszúság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048776

Gyártói cikkszám

2607000449

Gyártói típuskód

2607000449

Anyag:

fa

Átmérő:

6 mm

Hosszúság:

30 mm

32 részes fatiplikészlet o 6 mm