Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - 32 részes fatiplikészlet o 8 mm SX048777 - 2607000542

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - 32 részes fatiplikészlet o 8 mm SX048777

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - fa

  • Átmérő - 8 mm

  • Hosszúság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048777

Gyártói cikkszám

2607000542

Gyártói típuskód

2607000542

Anyag:

fa

Átmérő:

8 mm

Hosszúság:

40 mm

32 részes fatiplikészlet o 8 mm