Bosch - 35 mm Endurance for Heavy Duty keményfémfogú körkivágó SX050559 - 2608594167
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Átmérő - 35 mm
Peremsüllyesztő - Nem
Gipszkartonhoz használható - Igen
Felfogórendszer - egyéb
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050559
Gyártói cikkszám
2608594167
Gyártói típuskód
2608594167
Átmérő:
35 mm
Peremsüllyesztő:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Igen
Felfogórendszer:
egyéb
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:
Nem
Alumíniumhoz alkalmas:
Igen
Sárgarézhez alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Nem
35 mm Endurance for Heavy Duty keményfémfogú körkivágó