Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - 35 mm Endurance for MultiConstruction körkivágó SX050126 - 2608584754

MásolásMásolás
Bosch - 35 mm Endurance for MultiConstruction körkivágó SX050126

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 35 mm

  • Vágás mélysége - 60 mm

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Nem

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050126

Gyártói cikkszám

2608584754

Gyártói típuskód

2608584754

Átmérő:

35 mm

Vágás mélysége:

60 mm

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Nem

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:

Nem

Alumíniumhoz alkalmas:

Nem

Sárgarézhez alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Színes fémhez alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

35 mm Endurance for MultiConstruction körkivágó