Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Bosch - 37 mm Progressor for Wood&Metal körkivágó SX050602 - 2608594210

MásolásMásolás
Bosch - 37 mm Progressor for Wood&Metal körkivágó SX050602

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 37 mm

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Nem

  • Központi fúró átmérője - 37 mm

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050602

Gyártói cikkszám

2608594210

Gyártói típuskód

2608594210

Átmérő:

37 mm

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Nem

Központi fúró átmérője:

37 mm

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:

Nem

Alumíniumhoz alkalmas:

Igen

Sárgarézhez alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Színes fémhez alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Nem

37 mm Progressor for Wood&Metal körkivágó