Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - 38 mm Endurance for Heavy Duty keményfémfogú körkivágó SX050560 - 2608594168

MásolásMásolás
Bosch - 38 mm Endurance for Heavy Duty keményfémfogú körkivágó SX050560

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 38 mm

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Igen

  • Felfogórendszer - egyéb

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050560

Gyártói cikkszám

2608594168

Gyártói típuskód

2608594168

Átmérő:

38 mm

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Felfogórendszer:

egyéb

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:

Nem

Alumíniumhoz alkalmas:

Igen

Sárgarézhez alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Színes fémhez alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Nem

38 mm Endurance for Heavy Duty keményfémfogú körkivágó