Bosch - 41 mm Sheet Metal körkivágó SX050159 - 2608584793
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Átmérő - 41 mm
Vágás mélysége - 20 mm
Peremsüllyesztő - Nem
Gipszkartonhoz használható - Nem
Felfogórendszer - hatlapú feltét
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050159
Gyártói cikkszám
2608584793
Gyártói típuskód
2608584793
Átmérő:
41 mm
Vágás mélysége:
20 mm
Peremsüllyesztő:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Nem
Felfogórendszer:
hatlapú feltét
Fához alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:
Nem
Alumíniumhoz alkalmas:
Nem
Sárgarézhez alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Igen
Színes fémhez alkalmas:
Igen
Acélhoz alkalmas:
Igen
41 mm Sheet Metal körkivágó