Bosch - 5,5 mm dugókulcs 1/4'' bitbefogással SX049400 - 2608550068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Teljes hossz - 50 mm
Kulcsméret - 5.5 mm
Rugalmas - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049400
Gyártói cikkszám
2608550068
Gyártói típuskód
2608550068
Kivitel:
egyéb
Teljes hossz:
50 mm
Kulcsméret:
5.5 mm
Rugalmas:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Mágneses:
Igen
Hatszög-csavarokhoz használható:
Igen
Forgó stifthez alkalmas:
Nem
Forgó stifttel:
Nem
5,5 mm dugókulcs 1/4'' bitbefogással