Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - 5,5 mm dugókulcs 1/4'' bitbefogással SX049416 - 2608550557

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - 5,5 mm dugókulcs 1/4'' bitbefogással SX049416

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Teljes hossz - 65 mm

  • Kulcsméret - 5.5 mm

  • Rugalmas - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049416

Gyártói cikkszám

2608550557

Gyártói típuskód

2608550557

Kivitel:

egyéb

Teljes hossz:

65 mm

Kulcsméret:

5.5 mm

Rugalmas:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Mágneses:

Igen

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Forgó stifttel:

Nem

5,5 mm dugókulcs 1/4'' bitbefogással