Bosch - 50 mm dugókulcs 1'' négyszög befogatással SX048489 - 1608557063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1 coll
Méret - 50 mm
Hosszúság - 70 mm
Átmérő - 54 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048489
Gyártói cikkszám
1608557063
Gyártói típuskód
1608557063
Csatlakozó méret:
1 coll
Méret:
50 mm
Hosszúság:
70 mm
Átmérő:
54 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csatlakozó méret:
74 mm
50 mm dugókulcs 1'' négyszög befogatással