Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - 51 mm Endurance for Heavy Duty keményfémfogú körkivágó SX050563 - 2608594171

MásolásMásolás
Bosch - 51 mm Endurance for Heavy Duty keményfémfogú körkivágó SX050563

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 51 mm

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Igen

  • Felfogórendszer - egyéb

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050563

Gyártói cikkszám

2608594171

Gyártói típuskód

2608594171

Átmérő:

51 mm

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Felfogórendszer:

egyéb

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:

Nem

Alumíniumhoz alkalmas:

Igen

Sárgarézhez alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Színes fémhez alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Nem

51 mm Endurance for Heavy Duty keményfémfogú körkivágó