Bosch - 55 mm dugókulcs 1'' négyszög befogatással SX048490 - 1608557067
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1 coll
Méret - 55 mm
Hosszúság - 75 mm
Átmérő - 54 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048490
Gyártói cikkszám
1608557067
Gyártói típuskód
1608557067
Csatlakozó méret:
1 coll
Méret:
55 mm
Hosszúság:
75 mm
Átmérő:
54 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csatlakozó méret:
80.5 mm
55 mm dugókulcs 1'' négyszög befogatással