Bosch - 6 mm dugókulcs 1/4'' bitbefogással T9 mélységütközőhöz SX049417 - 2608550558
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Teljes hossz - 65 mm
Kulcsméret - 6 mm
Rugalmas - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049417
Gyártói cikkszám
2608550558
Gyártói típuskód
2608550558
Kivitel:
egyéb
Teljes hossz:
65 mm
Kulcsméret:
6 mm
Rugalmas:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Mágneses:
Igen
Hatszög-csavarokhoz használható:
Igen
Forgó stifthez alkalmas:
Nem
Forgó stifttel:
Nem
6 mm dugókulcs 1/4'' bitbefogással T9 mélységütközőhöz