Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - 67 mm Speed for MultiConstruction körkivágó SX050035 - 2608580746

MásolásMásolás
Bosch - 67 mm Speed for MultiConstruction körkivágó SX050035

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 67 mm

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Nem

  • Felfogórendszer - egyéb

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050035

Gyártói cikkszám

2608580746

Gyártói típuskód

2608580746

Átmérő:

67 mm

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Nem

Felfogórendszer:

egyéb

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:

Nem

Alumíniumhoz alkalmas:

Igen

Sárgarézhez alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Színes fémhez alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

67 mm Speed for MultiConstruction körkivágó