Bosch - 77 mm Speed for MultiConstruction körkivágó SX050040 - 2608580751
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Átmérő - 77 mm
Peremsüllyesztő - Nem
Felfogórendszer - egyéb
Fához alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050040
Gyártói cikkszám
2608580751
Gyártói típuskód
2608580751
Átmérő:
77 mm
Peremsüllyesztő:
Nem
Felfogórendszer:
egyéb
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:
Nem
Sárgarézhez alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
77 mm Speed for MultiConstruction körkivágó