Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - 9,6 V 1,5 Ah O-alakú Ni-MH akkumulátor SX049115 - 2607335846

MásolásMásolás
Bosch - 9,6 V 1,5 Ah O-alakú Ni-MH akkumulátor SX049115

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 9.6 V

  • Kapacitás - 1.5 Ah

  • Kivitel - NiMh

  • Tömeg - 508 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049115

Gyártói cikkszám

2607335846

Gyártói típuskód

2607335846

Névleges feszültség:

9.6 V

Kapacitás:

1.5 Ah

Kivitel:

NiMh

Tömeg:

508 g

9,6 V 1,5 Ah O-alakú Ni-MH akkumulátor