Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - 9,6 V 2,6 Ah O-alakú Ni-MH akkumulátor SX049112 - 2607335682

MásolásMásolás
Bosch - 9,6 V 2,6 Ah O-alakú Ni-MH akkumulátor SX049112

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 9.6 V

  • Kapacitás - 2.6 Ah

  • Kivitel - NiMh

  • Tömeg - 584 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049112

Gyártói cikkszám

2607335682

Gyártói típuskód

2607335682

Névleges feszültség:

9.6 V

Kapacitás:

2.6 Ah

Kivitel:

NiMh

Tömeg:

584 g

9,6 V 2,6 Ah O-alakú Ni-MH akkumulátor