Bosch - AIZ 20 AT karbid, fém, Starlock SX053500 - 2608662019
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmazás - fűrészelés
Alak - egyéb
Fűrészlap kivitel - merülő fűrészlap
Fűrészlap hossza - 40 mm
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053500
Gyártói cikkszám
2608662019
Gyártói típuskód
2608662019
Alkalmazás:
fűrészelés
Alak:
egyéb
Fűrészlap kivitel:
merülő fűrészlap
Fűrészlap hossza:
40 mm
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Fűrészelés mélysége:
40 mm
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Fogazat:
1.1 mm
AIZ 20 AT karbid, fém, Starlock