Bosch - Akkumulátor, 18.0V, 2.0Ah, elektromos szerszámgéphez BOSCH SN139848 - 1600Z00036
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Kapacitás - 2 Ah
Kivitel - lítium-ion
Tömeg - 350 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3165140730440
Sonepar cikkszám
SN139848
Gyártói cikkszám
1600Z00036
Gyártói típuskód
GBA 18V 2.0Ah
Névleges feszültség:
18 V
Kapacitás:
2 Ah
Kivitel:
lítium-ion
Tömeg:
350 g
Akkumulátor, 18.0V, 2.0Ah, elektromos szerszámgéphez BOSCH