Bosch - Akkus fúró-csavarozó, 1db 14,4 Li-Ion akku GT74893 - PSR 14,4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 14.4 V
Súly akkumulátorcsomaggal - 1.5 kg
Max. forgatónyomaték - 28 Nm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT74893
Gyártói cikkszám
PSR 14,4
Gyártói típuskód
BOSCH PSR 14,4
Névleges feszültség:
14.4 V
Súly akkumulátorcsomaggal:
1.5 kg
Max. forgatónyomaték:
28 Nm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Csavarbehajtó (akkus) ; Akkus fúró-csavarozó, 1db 14,4 Li-Ion akku