Bosch - Aktív vasalódeszka (felület: 107x45 cm) - gőzszívó és gőzfújó funkció - állítható magasság (81-93 cm) - konnektor a készüléken - 2,5 m kábel SN058012 - TDN1700P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyeregfelület szélessége - 450 mm
Nyeregfelület hossza - 1070 mm
Szívófunkció - Igen
Fűtési funkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002743639
Sonepar cikkszám
SN058012
Gyártói cikkszám
TDN1700P
Gyártói típuskód
TDN1700P
Nyeregfelület szélessége:
450 mm
Nyeregfelület hossza:
1070 mm
Szívófunkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Igen
Háztartási kiskészülékek ; Bosch ; TDN1700P