Bosch - Aláépíthető mosogatógép 60 cm - Serie4 - 13 teríték - inox - A++ - 6 Program - Glass 40°C - 3 kiegészítő opció - Extra szárítás - Machine Care - VarioDrawer - Nagyméretű digitális kijelző - Időprogram SN094879 - SMU46KS01E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - beépíthető eszköz
Blende alapszíne - nemesacél
Építési mód - aláépítésre alkalmas
Munkalap fajtája - munkalemez nélkül
Szekrény alapszíne - nemesacél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094879
Gyártói cikkszám
SMU46KS01E
Gyártói típuskód
SMU46KS01E
Építési forma:
beépíthető eszköz
Blende alapszíne:
nemesacél
Építési mód:
aláépítésre alkalmas
Munkalap fajtája:
munkalemez nélkül
Szekrény alapszíne:
nemesacél
Díszítésre alkalmas:
nem lehetséges
Szélesség:
598 mm
Kapacitás méretes teríték:
13
Eszköz biztosítása:
10 A
Csatlakozási érték:
2400 W
Szárazhatás-osztály:
A
Magasság munkalappal:
815 mm
Mélység:
573 mm
Zajemisszió:
46 dB(A) re 1 pW
Munkalap nélküli magasság:
815 mm
Maradványidő kijelző:
Igen
Melegvízcsatlakozás:
Nem
Tisztítóhatás-osztály:
A
Kezdési idő előválasztása:
fokozatmentes (folyamatos)
Víz-biztonsági-rendszer:
Igen
Programok száma:
6