Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Bosch - ALI 12 SC, szigetelőanyagokhoz SX053579 - 2608664231

MásolásMásolás
Bosch - ALI 12 SC, szigetelőanyagokhoz SX053579

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - egyéb

  • Alak - egyéb

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz alkalmas - Nem

  • Fűrészelés mélysége - 29 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053579

Gyártói cikkszám

2608664231

Gyártói típuskód

2608664231

Alkalmazás:

egyéb

Alak:

egyéb

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Fűrészelés mélysége:

29 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

ALI 12 SC, szigetelőanyagokhoz