Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Alulfagyasztós hűtőszekrény szabadon álló fehér SN031630 - KGV36XW30

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Alulfagyasztós hűtőszekrény szabadon álló fehér SN031630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 2-ajtós

  • Fagyasztó rész helyzete - alul

  • Kialakítás - szabadonálló

  • Építési mód - egyéb

  • Bruttó befogadóképesség összes - 312 l

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002800479

Sonepar cikkszám

SN031630

Gyártói cikkszám

KGV36XW30

Gyártói típuskód

KGV36XW30

Kivitel:

2-ajtós

Fagyasztó rész helyzete:

alul

Kialakítás:

szabadonálló

Építési mód:

egyéb

Bruttó befogadóképesség összes:

312 l

Fagyasztórekesz nettó kapacitása:

94 l

Magasság:

1860 mm

Szélesség:

600 mm

Mélység:

650 mm

Zajszint:

39 dB(A) re 1 pW

Egymástól független hűtőkörök száma:

1

Fagyásmentes rendszer:

nincs

Klímaosztály:

SN-T

Ajtóütköző:

jobb

Fagyasztási teljesítmény:

7 kg/24h

Automata jégkocka készítő:

Nem

Sínek/kosarak száma:

3

Belső szellőztető a hűtőrészben:

Nem

Figyelmeztető jel hiba esetén:

jel nélkül

Fedéllel rendelkező fagyasztófiókok száma:

0

Készülékház alapszíne:

fehér

Ajtó alapszíne:

fehér

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Készülék biztosítója:

10 A

Tömörítők száma:

1

Csillagjelölés:

4

Tárolás áramszünet esetén:

23 h

Zsanérok cserélhetők:

Igen

Hőmérő - hűtő rész:

digitális

Hőmérő - fagyasztó:

nincs

Biofresh/0°-zóna:

Nem

Belső világítás típusa:

LED-világítás

Háztartási nagykészülékek ; Bosch ; KGV36XW30