Bosch - Aszfaltvéső 30 mm-es hatszögletű befogással SX053675 - 2608690114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerszámbefogás - hatlapú feltét
Teljes hossz - 450 mm
Vágóél szélessége - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053675
Gyártói cikkszám
2608690114
Gyártói típuskód
2608690114
Szerszámbefogás:
hatlapú feltét
Teljes hossz:
450 mm
Vágóél szélessége:
130 mm
Aszfaltvéső 30 mm-es hatszögletű befogással