Bosch - Automata kávéfőző - 1400W - 15 bar - választható kávémennyiség - extra erős kávé funkció - szemeskávé tároló (250g) - tejhabosító fukció - AutoOff switch - fekete GT79665 - TCA5309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - eszpresszó/kávé
Építési mód - teljesen automatikus
Max. pumpanyomás - 15 bar
Kávébabtartály befogadóképessége - 250 g
Cappuccino-rendszer - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002703718
Sonepar cikkszám
GT79665
Gyártói cikkszám
TCA5309
Gyártói típuskód
TCA5309
Kivitel:
eszpresszó/kávé
Építési mód:
teljesen automatikus
Max. pumpanyomás:
15 bar
Kávébabtartály befogadóképessége:
250 g
Cappuccino-rendszer:
Igen
Tejhabosítás:
Igen
Kijelzővel:
Igen
Automata tisztítórendszer:
Igen
Forró víz funkció:
Igen
Padsystem:
Nem
Eszpresszó-rész kapacitása:
1.8 l
Fűtőrendszer:
gőznyomású rendszer
Befogadóképesség kávérész (csészék):
2
Alapszín:
fekete
Gyorsgőz:
Igen
Darált kávé tartály:
Igen
Programozható csészemennyiség:
Igen
Állítható őrlőszerkezet:
Igen
Választható kávémennyiség:
Igen
Kapszularendszer:
Nem
Kialakítás:
szabadonálló