Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Bosch - AYZ 53 BPB Multimaterial Dual-tec SX053559 - 2608664202

MásolásMásolás
Bosch - AYZ 53 BPB Multimaterial Dual-tec SX053559

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - fűrészelés

  • Alak - egyéb

  • Fűrészlap kivitel - merülő fűrészlap

  • Fűrészlap hossza - 40 mm

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053559

Gyártói cikkszám

2608664202

Gyártói típuskód

2608664202

Alkalmazás:

fűrészelés

Alak:

egyéb

Fűrészlap kivitel:

merülő fűrészlap

Fűrészlap hossza:

40 mm

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Nem

Fűrészelés mélysége:

40 mm

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

AYZ 53 BPB Multimaterial Dual-tec