Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Beépíthető hűtőkészülék - Serie6 - 319l nettó űrtartalom - 177,2x55,8x54,5cm - Energiaosztály: A++ - elektronikus vezérlés - digitális kijelzés - LED világítás - HydroFreshBox SN094160 - KIR81AD30

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Beépíthető hűtőkészülék - Serie6 - 319l nettó űrtartalom - 177,2x55,8x54,5cm - Energiaosztály: A++ - elektronikus vezérlés - digitális kijelzés - LED világítás - HydroFreshBox SN094160

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 1-ajtós

  • Kialakítás - beépíthető

  • Építési mód - integrálható

  • Bruttó befogadóképesség összes - 321 l

  • Hűtőfiók hasznos űrtartalma - 319 l

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094160

Gyártói cikkszám

KIR81AD30

Gyártói típuskód

KIR81AD30

Kivitel:

1-ajtós

Kialakítás:

beépíthető

Építési mód:

integrálható

Bruttó befogadóképesség összes:

321 l

Hűtőfiók hasznos űrtartalma:

319 l

Fagyasztórekesz nettó kapacitása:

0 l

Névleges teljesítmény:

90 W

Tömörítők száma:

1

Átlagos éves energiafelhasználás:

116 kWh

Magasság:

1772 mm

Szélesség:

558 mm

Zajszint:

37 dB(A) re 1 pW

Mélység:

545 mm

Beépítési nyílás magassága:

1775-1775 mm

Beépítési nyílás szélessége:

560-560 mm

Belső szellőztető a hűtőrészben:

Igen

Klímaosztály:

SN-T

Bútorajtó-rögzítés:

fixált

Italautomata:

Nem

Ajtóütköző:

jobb

Belső világítás típusa:

LED-világítás

Készülékház alapszíne:

fehér

Ajtó alapszíne:

fehér

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Készülék biztosítója:

10 A

Beépítési nyílás mélysége:

550 mm

Biofresh/0°-zóna:

Nem

Zsanérok cserélhetők:

Igen

Beépíthető hűtőkészülék - Serie6 - 319l nettó űrtartalom - 177,2x55,8x54,5cm - Energiaosztály: A++ - elektronikus vezérlés - digitális kijelzés - LED világítás - HydroFreshBox