Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó - Serie2 - 183+17l nettó űrtartalom - 122,5x56x55cm - Energiaosztály: A++ - mechanikus vezérlés - 1 MultiBox - pizza fagyasztó SN079135 - KIL24V60

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó - Serie2 - 183+17l nettó űrtartalom - 122,5x56x55cm - Energiaosztály: A++ - mechanikus vezérlés - 1 MultiBox - pizza fagyasztó SN079135

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 1-ajtós

  • Kialakítás - beépíthető

  • Építési mód - teljesen beépíthető

  • Bruttó befogadóképesség összes - 210 l

  • Hűtőfiók hasznos űrtartalma - 183 l

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079135

Gyártói cikkszám

KIL24V60

Gyártói típuskód

KIL24V60

Kivitel:

1-ajtós

Kialakítás:

beépíthető

Építési mód:

teljesen beépíthető

Bruttó befogadóképesség összes:

210 l

Hűtőfiók hasznos űrtartalma:

183 l

Fagyasztórekesz nettó kapacitása:

17 l

Névleges teljesítmény:

90 W

Tömörítők száma:

1

Átlagos éves energiafelhasználás:

174 kWh

Magasság:

1221 mm

Szélesség:

541 mm

Csillagjelölés:

4

Zajszint:

37 dB(A) re 1 pW

Mélység:

542 mm

Beépítési nyílás magassága:

1225-1225 mm

Beépítési nyílás szélessége:

560-560 mm

Belső szellőztető a hűtőrészben:

Nem

Klímaosztály:

SN-ST

Bútorajtó-rögzítés:

fixált

Italautomata:

Nem

Ajtóütköző:

jobb

Belső világítás típusa:

egyéb

Készülékház alapszíne:

fehér

Ajtó alapszíne:

fehér

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Készülék biztosítója:

10 A

Beépítési nyílás mélysége:

550 mm

Biofresh/0°-zóna:

Nem

Zsanérok cserélhetők:

Igen

Háztartási nagykészülékek ; Bosch ; KIL24V60