Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó - Serie4 - 209+63 l nettó űrtartalom - 177,2x53,8x54,2cm - Energiaosztály: A++ - elektronikus vezérlés - LED világítás - BigBox SN054239 - KIV87VS30

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó - Serie4 - 209+63 l nettó űrtartalom - 177,2x53,8x54,2cm - Energiaosztály: A++ - elektronikus vezérlés - LED világítás - BigBox SN054239

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 2-ajtós

  • Fagyasztó rész helyzete - alul

  • Kialakítás - beépíthető

  • Építési mód - teljesen beépíthető

  • Bruttó befogadóképesség összes - 274 l

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002839387

Sonepar cikkszám

SN054239

Gyártói cikkszám

KIV87VS30

Gyártói típuskód

KIV87VS30

Kivitel:

2-ajtós

Fagyasztó rész helyzete:

alul

Kialakítás:

beépíthető

Építési mód:

teljesen beépíthető

Bruttó befogadóképesség összes:

274 l

Fagyasztórekesz nettó kapacitása:

63 l

Hűtőfiók hasznos űrtartalma:

209 l

Magasság:

1772 mm

Szélesség:

541 mm

Mélység:

545 mm

Zajszint:

38 dB(A) re 1 pW

Egymástól független hűtőkörök száma:

1

Fagyásmentes rendszer:

nincs

Beépítési nyílás magassága:

1775-1775 mm

Klímaosztály:

SN-T

Beépítési nyílás szélessége:

560-560 mm

Ajtóütköző:

jobb

Fagyasztási teljesítmény:

3 kg/24h

Automata jégkocka készítő:

Nem

Sínek/kosarak száma:

2

Belső szellőztető a hűtőrészben:

Nem

Bútorajtó-rögzítés:

vontatókapcsolás

Figyelmeztető jel hiba esetén:

jel nélkül

Fedéllel rendelkező fagyasztófiókok száma:

0

Készülékház alapszíne:

fehér

Névleges teljesítmény:

90 W

Összes nettó befogadóképesség:

272 l

Ajtó alapszíne:

fehér

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Készülék biztosítója:

10 A

Tömörítők száma:

1

Csillagjelölés:

4

Beépítési nyílás mélysége:

550 mm

Tárolás áramszünet esetén:

26 h

Zsanérok cserélhetők:

Igen

Hőmérő - hűtő rész:

digitális

Hőmérő - fagyasztó:

nincs

Biofresh/0°-zóna:

Nem

Belső világítás típusa:

LED-világítás

Háztartási nagykészülékek ; Bosch ; KIV87VS30