Bosch - Beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó - Serie4 - NoFrost - 188+67 l nettó űrtartalom - 177,2x54,1x54,5cm - Energiaosztály: A++ - digitális kijelzés TouchControl vezérléssel - két körös vezérlés - LED vi SN080705 - KIN86VF30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2-ajtós
Fagyasztó rész helyzete - alul
Kialakítás - beépíthető
Építési mód - integrálható
Fagyasztórekesz nettó kapacitása - 67 l
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080705
Gyártói cikkszám
KIN86VF30
Gyártói típuskód
KIN86VF30
Kivitel:
2-ajtós
Fagyasztó rész helyzete:
alul
Kialakítás:
beépíthető
Építési mód:
integrálható
Fagyasztórekesz nettó kapacitása:
67 l
Hűtőfiók hasznos űrtartalma:
188 l
Magasság:
1772 mm
Szélesség:
541 mm
Mélység:
545 mm
Zajszint:
39 dB(A) re 1 pW
Egymástól független hűtőkörök száma:
2
Beépítési nyílás magassága:
1775-1775 mm
Klímaosztály:
SN-ST
Beépítési nyílás szélessége:
560-560 mm
Ajtóütköző:
jobb
Fagyasztási teljesítmény:
8 kg/24h
Automata jégkocka készítő:
Nem
Sínek/kosarak száma:
3
Belső szellőztető a hűtőrészben:
Nem
Bútorajtó-rögzítés:
fixált
Figyelmeztető jel hiba esetén:
jel nélkül
Fedéllel rendelkező fagyasztófiókok száma:
0
Készülékház alapszíne:
fehér
Névleges teljesítmény:
90 W
Összes nettó befogadóképesség:
255 l
Ajtó alapszíne:
fehér
Dekor bútorlaphoz alkalmas:
nem lehetséges
Készülék biztosítója:
10 A
Tömörítők száma:
1
Csillagjelölés:
4
Beépítési nyílás mélysége:
550 mm
Tárolás áramszünet esetén:
13 h
Hőmérő - hűtő rész:
digitális
Hőmérő - fagyasztó:
nincs
Biofresh/0°-zóna:
Nem
Belső világítás típusa:
LED-világítás