Bosch - Beépíthető mikrohullámú sütő - Serie6 - 900W - grill funkció - 25 liter - Digitális kijelzés (fehér) - TouchControl vezérlés - AutoPilot7 - órakijelzés - memória - nemesacél - balra nyíló SN108272 - BEL554MS0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - beépíthető
Mikrohullámú eszköz fajtája - mikrohullámú sütő + grill
Max. mikrohullámú teljesítmény - 900 W
Főzőtér befogadóképessége - 25 l
Frekvencia - 50 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242005038992
Sonepar cikkszám
SN108272
Gyártói cikkszám
BEL554MS0
Gyártói típuskód
BEL554MS0
Kialakítás:
beépíthető
Mikrohullámú eszköz fajtája:
mikrohullámú sütő + grill
Max. mikrohullámú teljesítmény:
900 W
Főzőtér befogadóképessége:
25 l
Frekvencia:
50 Hz
Magasság:
382 mm
Mélység:
388 mm
Szélesség:
594 mm
Grill üzemmód:
Igen
Forrólevegő üzemmód:
Nem
Vezérlés:
elektronikus
Forgótányér:
igen
Felső- és alsó sütési mód:
Nem
Forgótányér átmérője:
315 mm
Készülékház alapszíne:
rozsdamentes acél
Max. grillteljesítmény:
1200 W
Front alapszíne:
rozsdamentes acél
Teljesítményfokozatok száma:
5