Bosch - Beépíthető mikrohullámú sütő - Serie8 - 900W - TFT kijelző és piktogramos érintésvezérlés - 21 liter - nemesacél - AutoPilot7- jobbra nyíló SN018006 - BFR634GS1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - beépíthető
Mikrohullámú eszköz fajtája - mikrohullámú sütő
Max. mikrohullámú teljesítmény - 900 W
Főzőtér befogadóképessége - 21 l
Magasság - 382 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002813806
Sonepar cikkszám
SN018006
Gyártói cikkszám
BFR634GS1
Gyártói típuskód
BFR634GS1
Kialakítás:
beépíthető
Mikrohullámú eszköz fajtája:
mikrohullámú sütő
Max. mikrohullámú teljesítmény:
900 W
Főzőtér befogadóképessége:
21 l
Magasság:
382 mm
Mélység:
318 mm
Szélesség:
594 mm
Grill üzemmód:
Nem
Forrólevegő üzemmód:
Nem
Vezérlés:
elektronikus
Forgótányér:
nem
Felső- és alsó sütési mód:
Nem
Forgótányér átmérője:
0 mm
Készülékház alapszíne:
rozsdamentes acél
Max. grillteljesítmény:
0 W
Front alapszíne:
rozsdamentes acél
Teljesítményfokozatok száma:
5