Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Beépíthető mosogatógép 13 terítékes SN053447 - SMV53P60EU

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Beépíthető mosogatógép 13 terítékes SN053447

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - beépíthető

  • Építési mód - teljesen beépíthető

  • Dekor bútorlaphoz alkalmas - nem lehetséges

  • Szélesség - 598 mm

  • Névleges teljesítmény - 2400 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002922256

Sonepar cikkszám

SN053447

Gyártói cikkszám

SMV53P60EU

Gyártói típuskód

SMV53P60EU

Kialakítás:

beépíthető

Építési mód:

teljesen beépíthető

Dekor bútorlaphoz alkalmas:

nem lehetséges

Szélesség:

598 mm

Névleges teljesítmény:

2400 W

Mélység:

550 mm

Kapacitás (normál terítékek száma):

13

Munkalap nélküli magasság:

815 mm

Szárítási osztály:

A

Zajszint:

46 dB(A) re 1 pW

Tisztítási osztály:

A

Maradványidő kijelző:

Igen

Melegvízcsatlakozás:

Nem

Kezdési idő előválasztás módja:

fokozatmentes (folyamatos)

Vízbiztonsági rendszer:

Igen

Takarópanel alapszíne:

rozsdamentes acél

Munkalap fajtája:

nincs

Készülékház alapszíne:

egyéb

Készülék biztosítója:

10 A

Programok száma:

5

Háztartási nagykészülékek ; Mosogatógép ; SMV53P60EU