Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Beépíthető páraelszívó - Serie4 - 50cm - 490m3 - 3+1 fokozat - nemesacél - Energiaosztály: E - 61 dB/re1pW - 2 motoros - fémszűrő GT92494 - DHL545S

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Beépíthető páraelszívó - Serie4 - 50cm - 490m3 - 3+1 fokozat - nemesacél - Energiaosztály: E - 61 dB/re1pW - 2 motoros - fémszűrő GT92494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Építési mód - lapos képernyő

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Szél-leszívás - Nem

  • Teljesítményszabályozás - 3 fokozat/lépcsőfok

  • Szélesség - 530 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002258478

Sonepar cikkszám

GT92494

Gyártói cikkszám

DHL545S

Gyártói típuskód

DHL545S

Építési mód:

lapos képernyő

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Szél-leszívás:

Nem

Teljesítményszabályozás:

3 fokozat/lépcsőfok

Szélesség:

530 mm

Névleges teljesítmény:

380 W

Mélység:

380 mm

Teljes magasság:

255-255 mm

Zajszint:

62 dB(A) re 1 pW

Kapcsoló típusa:

csúszószabályozó

Levegőkivezető csőcsonk átmérője:

150-120 mm

Zajcsillapítás:

Nem

Megvilágítás fajtája:

halogén

Utánfutási beállítás:

Nem

Zsírszűrő anyaga:

alumínium

Készülékház alapszíne:

ezüst

Légvezetés módja:

használt levegő üzemmód

Max. légelszívás (EN 61591 szerint):

400 m3/h

Max. fúvóberendezés-teljesítmény levegő keringtetés:

340 m3/h

Háztartási nagykészülékek ; Páraelszívó ; DHL545S