Bosch - Befogószár csiszológyűrűhöz SX052112 - 2608620036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Átmérő - 6 mm
Felület - egyéb
Hosszúság - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052112
Gyártói cikkszám
2608620036
Gyártói típuskód
2608620036
Anyag:
acél
Átmérő:
6 mm
Felület:
egyéb
Hosszúság:
120 mm
Befogószár csiszológyűrűhöz